Klin

Klin

Nr art. 0875605005
EAN 4046778294629
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Profesjonalne, wszechstronne środki pomocnicze do montażu służące do mocowania, poziomowania, wyrównywania oraz wielu innych czynności.
  • Powierzchnia podobna do zęba piły umożliwia dokładne wyrównanie bez poślizgu w odstępach wynoszących 0,5 mm (1 ząb piły = 0,5 mm)

  • Niezwykle wysokie obciążenia, do 6750 kg

  • Sprawdzona izolacja tłumiąca odgłos kroków

  • Przystosowanie do uniwersalnego zastosowania: Bezproblemowe cięcie, wiercenie, wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub itp.

  • Odporność na gnicie, zabezpieczenie przed wilgocią, żywotność do 100 lat

  • Bez zmiękczaczy

  • Gwarancja ekonomicznej pracy dzięki dużej oszczędności czasu

  • Bez straty czasu na przycinanie klinów do odpowiedniej długości

  • Szybka obróbka zajmująca kilka sekund dzięki precyzyjnej regulacji prawidłowej grubości podstawy w kilku ruchach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

80 x 30 x 10 mm

Kolor

Zielony

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klin, zestaw

ZESTAW KLINOW MONTAZOWYCH-245SZT

234 szt.
Profesjonalne, wszechstronne środki pomocnicze do montażu służące do mocowania, poziomowania, wyrównywania oraz wielu innych czynności. Zestaw dostarczany w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku.