Klocek montażowy
Klocek montażowy PP, pełny odlew
KLOCKI MONTAŻ. CZERWONE-3MM-L40MM
Nr art. 0875604030
EAN 4053479017822
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalność
Zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążenia podczas montażu okien i drzwi lub poziomowanie oraz wyrównywanie wewnętrznych mocowań i suchej zabudowy. Klocki montażowe firmy Würth stanowią uniwersalną pomoc w zakresie rozmieszczania i poziomowania poszczególnych elementów.
Z regulacją wysokości
Klocki montażowe 60 x 40 mm są dostępne w grubości 1,5 mm; 3 mm; 5 mm i 10 mm
Bardzo wysoka odporność
Pełne klocki odlewane z polipropylenu (PP) charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie powyżej 16 ton* i są niezwykle wytrzymałe
* Obliczanie: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
Nośność podłoża i nośność klocka mają kluczowe znaczenie w zakresie wykonywania obliczeń związanych z wytrzymałością na ściskanie.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 40 mm |
Szerokość | 60 mm |
Grubość | 3,0 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Czerwony |