Klocek montażowy

Klocek montażowy PP, pełny odlew
KLOCKI MONTAŻOWE BIAŁE-1,5MM-L40MM

Nr art. 0875604015

EAN 4053479017815

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klocek montażowy

Nr art. 0875604015

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zestaw uniwersalnych środków pomocniczych do montażu, które służą do wyrównywania, poziomowania lub stosowania jako podkładki regulacyjne. Zestaw ten w szczególności nadaje się do zagwarantowania odpowiedniego przenoszenia obciążenia podczas montażu okien.

Uniwersalność


Zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążenia podczas montażu okien i drzwi lub poziomowanie oraz wyrównywanie wewnętrznych mocowań i suchej zabudowy. Klocki montażowe firmy Würth stanowią uniwersalną pomoc w zakresie rozmieszczania i poziomowania poszczególnych elementów.



Z regulacją wysokości


Klocki montażowe 60 x 40 mm są dostępne w grubości 1,5 mm; 3 mm; 5 mm i 10 mm



Bardzo wysoka odporność


Pełne klocki odlewane z polipropylenu (PP) charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie powyżej 16 ton* i są niezwykle wytrzymałe


* Obliczanie: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg

Uwaga

Nośność podłoża i nośność klocka mają kluczowe znaczenie w zakresie wykonywania obliczeń związanych z wytrzymałością na ściskanie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

40 mm

Szerokość

60 mm

Grubość

1,5 mm

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Biały