Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Kl. płasko-oczk., metr., z grzech. i pierśc. moc.
KL. PŁ-OCZK. Z GRZECH. RING SW 18MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja: metryczna, prosta
Końcówka: Strona oczkowa dwunastokątna POWERDRIV z pierścieniem mocującym, drobne zęby, 72 zęby, z dźwignią do przełączania obrotów w prawo i w lewo i kąt obrotu 5°
Bardzo wytrzymałe, solidne narzędzie z grzechotką przeznaczone do wysokich momentów dokręcania
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowany korpus podstawowy, wykończenie satynowe, żółty pierścień niklowany
Kształt: Kąt szczęk 15°, nachylenie pod kątem 15°, pierścień matowy niklowany
Wskazówka: Jest to wyspecjalizowane narzędzie, dlatego strona oczkowa może być używana do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.
Rozmiar klucza (SW) | 18 mm |
Długość (L) | 237 mm |
Możliwe sposoby użycia, 6-boczne/12-boczne, jednostki metryczne | 18 mm |
Grubość szczęki (a1) | 8,2 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 10,7 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 37,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 32,3 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 235 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |