Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, dwustronny
KLUCZ PŁ-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 13MM

Nr art. 071425913

EAN 4050382596376

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Nr art. 071425913
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
Innowacyjny klucz z grzechotką po stronie oczkowej i otwartej

Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV modyfikowana, 12-kątna, strona otwarta z segmentem otwartej grzechotki



Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899



Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt głowicy 15°


Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu.



Bardzo wąska wersja do prac w ciasnych miejscach, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy



Materiał: Stal chromowo-wanadowa



Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do połączeń gwintowanych, np. przewodów hamulcowych, przewodów wtryskowych, układów klimatyzacji, układów hydraulicznych itp.

Rozmiar klucza (SW)

13 mm

Długość (L)

178 mm

Grubość szczęki (a1)

8,6 mm

Grubość pierścienia (a2)

5,9 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

26,8 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

24,8 mm

Maks. moment obrotowy (F max.)

107 Nm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw dwustronnych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

ZEST.KL. PL-OCZK. Z GRZECHOTK.6SZT ZEBRA

6 szt. Innowacyjne klucze z grzechotką po stronie oczkowej i otwartej