Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, dwustronny
KLUCZ PŁ-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 17MM
Nr art. 071425917
EAN 4050382242495
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV modyfikowana, 12-kątna, strona otwarta z segmentem otwartej grzechotki
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt głowicy 15°
Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu.
Bardzo wąska wersja do prac w ciasnych miejscach, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń gwintowanych, np. przewodów hamulcowych, przewodów wtryskowych, układów klimatyzacji, układów hydraulicznych itp.
![]() | |
Rozmiar klucza (SW) | 17 mm |
Długość (L) | 225 mm |
Grubość szczęki (a1) | 10,3 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 7,3 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 35,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 31,8 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 201 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!