Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, dwustronny
KLUCZ PŁ-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ 8MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV modyfikowana, 12-kątna, strona otwarta z segmentem otwartej grzechotki
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt głowicy 15°
Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu.
Bardzo wąska wersja do prac w ciasnych miejscach, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń gwintowanych, np. przewodów hamulcowych, przewodów wtryskowych, układów klimatyzacji, układów hydraulicznych itp.
![]() | |
Rozmiar klucza (SW) | 8 mm |
Długość (L) | 140 mm |
Grubość szczęki (a1) | 6,5 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 4,1 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 16,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 16,8 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 35 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |