Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką elastyczna wykł.
KLUCZ PŁASKO-OCZK. Z PRZEGUBEM WS10

Nr art. 071426310

EAN 4052703457168

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Nr art. 071426310
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
Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców lub pokonywania przeszkód
  • Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania

  • Budowa: Metryczne

  • Łeb: Strona oczkowa sześciokątna POWERDRIV, drobne zęby, 72 zęby

  • Norma: Maks. moment obrotowy zgodnie z DIN 899

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe

  • Geometria: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Uwaga

To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej

Instrukcja

Grzechotka nie nadaje się do stosowania bardzo wysokich obciążeń (wyższych niż wartości F / maks przedstawione w tabeli). Zalecane jest luzowanie śrub lub nakrętek standardowymi kluczami płaskimi i dalsze ich odkręcanie grzechotką. Dokręcanie może być prowadzone z wykorzystaniem mechanizmu grzechotkowego.

Rozmiar klucza (SW)

10 mm

Długość (L)

159 mm

Grubość szczęki (a1)

5 mm

Grubość pierścienia (a2)

7,3 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

20,9 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

19,6 mm

Maks. moment obrotowy (F max.)

58 Nm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana