Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką elastyczna wykł.
KLUCZ PŁASKO-OCZK. Z PRZEGUBEM WS13

Nr art. 071426313

EAN 4052703457380

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Nr art. 071426313
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
Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców lub pokonywania przeszkód
  • Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania

  • Budowa: Metryczne

  • Łeb: Strona oczkowa sześciokątna POWERDRIV, drobne zęby, 72 zęby

  • Norma: Maks. moment obrotowy zgodnie z DIN 899

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe

  • Geometria: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Uwaga

To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej

Instrukcja

Grzechotka nie nadaje się do stosowania bardzo wysokich obciążeń (wyższych niż wartości F / maks przedstawione w tabeli). Zalecane jest luzowanie śrub lub nakrętek standardowymi kluczami płaskimi i dalsze ich odkręcanie grzechotką. Dokręcanie może być prowadzone z wykorzystaniem mechanizmu grzechotkowego.

Rozmiar klucza (SW)

13 mm

Długość (L)

178 mm

Grubość szczęki (a1)

6,1 mm

Grubość pierścienia (a2)

8,6 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

27,2 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

24,7 mm

Maks. moment obrotowy (F max.)

107 Nm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana