Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką elastyczna wykł.
KLUCZ PŁASKO-OCZK. Z PRZEGUBEM WS18
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania
- Budowa: Metryczne
- Łeb: Strona oczkowa sześciokątna POWERDRIV, drobne zęby, 72 zęby
- Norma: Maks. moment obrotowy zgodnie z DIN 899
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe
- Geometria: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
Grzechotka nie nadaje się do stosowania bardzo wysokich obciążeń (wyższych niż wartości F / maks przedstawione w tabeli). Zalecane jest luzowanie śrub lub nakrętek standardowymi kluczami płaskimi i dalsze ich odkręcanie grzechotką. Dokręcanie może być prowadzone z wykorzystaniem mechanizmu grzechotkowego.
Rozmiar klucza (SW) | 18 mm |
Długość (L) | 237 mm |
Grubość szczęki (a1) | 8 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 10,7 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 37,6 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 32,4 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 230 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |