Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, calowy, prosty
Klucz płasko-oczkowy z grzech., calowy, prosty
KLUCZ PLA.-OCZK Z GRZECH CALOWY-SW11/16
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb: Końcówka z gniazdem POWERDRIV, podwójny sześciokąt, z drobnymi zębami, 72 zęby
- Geometria: Końcówka z gniazdem prosta, główka przesunięta o 15°
- Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
- Wąska końcówka otwarta i nasadka do pracy w najciaśniejszych miejscach, kąt obrotu 5°, precyzyjnie wykonany rdzeń gniazda zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie matowe satynowe
To narzędzie specjalne może przenosić tylko moment obrotowy nie większy od maksymalnego. Dlatego klucze te nadają się do odkręcania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza (SW) | 11/16cala |
Długość (L) | 226 mm |
Grubość szczęki (a1) | 7,2 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 10,3 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 35,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 31,8 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 298 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |