Zestaw kluczy do nakrętek rowkowych i nakrętek osi Uniwersalny – pojazd użytkowy
Uniwers. klucz do nakr. osi i rowk., wzmocn.
UNI.KLUCZ DO NAK.OSI DO POJ.UŻ.W.CIĘŻKIE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się do ośmiokątnych i sześciokątnych nakrętek, nakrętek rowkowych, nakrętek czołowych, nakrętek okrągłych z dwoma otworami, nakrętek wałków napędowych
- Możliwy moment dokręcania do 700 Nm
Zakres dostawy:
- 1 x klucz do nakrętki osi i nakrętki rowkowej
- 2 x adapter, okrągły, 6 mm
- 2 x adapter, okrągły, 8 mm
- 2 x adapter, okrągły, 10 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 6 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 8 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 10 mm
- 1 x łańcuch napinający
- 1 x klucz z uchwytem w kształcie litery T
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Min. zakres zacisku | 70 mm |
Maks. zakres zacisku | 170 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 70-170 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4700 g |