Kołek uniwersalny SHARK® TWIST
Uniwersalny kołek z tworzywa sztucznego Shark TWIST
KOŁEK-SHARK-TWIST-12X66
Nr art. 590681266
EAN 4065746430548
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki, wygodny montaż
- Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka
- Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika
- Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych
- Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta
Wysoki stopień bezpieczeństwa
- Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku
- Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia
- Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania
- Brak możliwości obrócenia się kołka w wykonanym otworze (podczas wkręcania łącznika)
- Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)
Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie
- Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.
Materiały dodatkowe(X)
- Uniwersalny kołek tworzywowy
- Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).
- Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.
- Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.
- Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.
Średnica kotwy | 12 mm |
Materiał | Polipropylen - PP / poliamid - PA |
Kolor | Biały, Antracytowy |
Długość kotwy (l) | 66 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 75 mm |
Odstęp od krawędzi (a r) | 150 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 65 mm |
Min./maks. wymagana średnica śruby | 8-10 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 50 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!