Kołek uniwersalny SHARK® TWIST

Uniwersalny kołek z tworzywa sztucznego Shark TWIST
KOŁEK-SHARK-TWIST-14X76

Nr art. 590681476

EAN 4065746430517

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek uniwersalny SHARK® TWIST

Nr art. 590681476

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań.

Szybki, wygodny montaż


  • Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka

  • Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika

  • Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych

  • Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta


Wysoki stopień bezpieczeństwa


  • Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku

  • Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia

  • Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania

  • Brak możliwości obrócenia się kołka w wykonanym otworze (podczas wkręcania łącznika)

  • Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)


Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie


  • Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni

  • Nie zawiera halogenu ani silikonu


DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.

Obszar zastosowania
Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Uniwersalny kołek tworzywowy

  • Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).

  • Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.

  • Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.

  • Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.

Średnica kotwy

14 mm

Materiał

Polipropylen - PP / poliamid - PA

Kolor

Biały, Antracytowy

Długość kotwy (l)

76 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

14 mm

Głębokość wierconego otworu (t)

85 mm

Odstęp od krawędzi (a r)

150 mm

Głębokość osadzenia (h s)

75 mm

Min./maks. wymagana średnica śruby

10-12 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 50 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D14,0-L210-WL160

Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
x 2 szt.
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.

KASETA-SYSKO-(SHARK TWIST)-450 SZT.

Jeden kołek. Osiem wiązań. Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań. Asortyment obejmuje wszystkie rozmiary kołków SHARK® TWIST w jednej walizce systemowej.