Kołek uniwersalny SHARK® TWIST

Uniwersalny kołek z tworzywa sztucznego Shark TWIST
KOŁEK-SHARK-TWIST-6X36

Nr art. 590680636

EAN 4065746430531

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek uniwersalny SHARK® TWIST

Nr art. 590680636

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań.

Szybki, wygodny montaż


  • Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka

  • Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika

  • Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych

  • Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta


Wysoki stopień bezpieczeństwa


  • Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku

  • Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia

  • Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania

  • Brak możliwości obrócenia się kołka w wykonanym otworze (podczas wkręcania łącznika)

  • Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)


Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie


  • Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni

  • Nie zawiera halogenu ani silikonu


DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.

Obszar zastosowania
Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Uniwersalny kołek tworzywowy

  • Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).

  • Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.

  • Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.

  • Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.

Średnica kotwy

6 mm

Materiał

Polipropylen - PP / poliamid - PA

Kolor

Biały, Antracytowy

Długość kotwy (l)

36 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

6 mm

Głębokość wierconego otworu (t)

45 mm

Odstęp od krawędzi (a r)

80 mm

Głębokość osadzenia (h s)

35 mm

Min./maks. wymagana średnica śruby

4-5 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 50 °C

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW20-(A2K)-5X50/43

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 250 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW20-(A2K)-5X60/53

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 250 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW20-(A2K)-5X70/53

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 200 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW20-A2K-5X50/43

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 250 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW20-A2K-5X60/53

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 250 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50

Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
x 2 szt.
Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.

KASETA-SYSKO-(SHARK TWIST)-450 SZT.

Jeden kołek. Osiem wiązań. Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań. Asortyment obejmuje wszystkie rozmiary kołków SHARK® TWIST w jednej walizce systemowej.