Końcówka wtykowa S 4000 FT
Złączka, gwint wewnętrzny, seria 4000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Złączki ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Szczelne połączenia
Małe zużycie energii i duża wydajność
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach
Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.
Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | GW G 1/2 cala |
Rozmiar klucza (SW) | 24 mm |
Maks. ciśnienie | 16 bar |
Przepływ | 3900 l/min |