Końcówka wtykowa S4000

Złączka z gwintem zewn., seria 4000
WTYK SZYBK.SERII 4000-GW.ZEW.3/8

Nr art. 0699410638
EAN 4050641438379

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z gwintem zewnętrznym

Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość



Szczelne połączenia


Małe zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Gwint przyłączeniowy

ET G 3/8 cala

Powłoka

Ocynkowany

Rozmiar klucza (SW)

24 mm

Maks. ciśnienie

16 bar

Przepływ

3900 l/min