Końcówka wtykowa Seria 4000

Złączka, seria 4000
SZYBKOZŁĄCZKA- WTYK SERIA 4000

Nr art. 0699410418
EAN 4050641884145

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza

Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość



Szczelne połączenia


Małe zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

13 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

18 mm

Długość (L)

55 mm

Powłoka

Cynkowana, biała

Rozmiar klucza (SW)

25 mm

Maks. ciśnienie

16 bar

Przepływ

3700 l/min

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 100 °C