Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy
Kotwa klinowa W-FAZ-IG stal ocynk. montaż przelot.
KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M10X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Kotwa rozporowa o kontrolowanym momencie obrotowym wykonana ze stali ocynkowanej
- Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego
- Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)
- ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
- Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (system kotwienia).
- Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.
- Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).
- Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).
- ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, kanały kablowe, rury, poręcze, konstrukcje drewniane, belki, siedziska stadionowe itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
Można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M10 |
Długość kotwy (l) | 90 mm |
Min. głębokość wkręcania pręta gwintowanego (Lsd) | 15 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 90 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 65 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!