Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż przelotowy
Śruba ST oc. mont. przel. łeb st. płas. W-FAZ-IG
ŚRUBA-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M10X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Posiada aprobatę ETA-99/0011
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7991 |
Średnica gwintu | 10 mm |
Maks. wysokość mocowania przy montażu w otworze przelotowym (t fix) | 16/26/36 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH6 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!