LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V
ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V-Z-PRZEWODEM

Nr art. 0976520040
EAN 4099618249341

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Maks. natężenie prądu

5 A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

System wtykowy WPS-12

Rodzaj przyłącza (wtórne)

8x wyj. LED WPS-12

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Długość

73.6 mm

Szerokość

75 mm

Wysokość

16.5 mm

Długość kabla

100 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-2

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-4

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED extension lead EASYLUX WPS-12

PRZEDŁ-LED-EASYLUX-WPS-12V-2000MM-CZARNY

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
x 1 szt.
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system