LED transformer EASYLUX

LED transformer EASYLUX
TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-18W

Nr art. 0976520000
EAN 4099618222047
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For 12 V and 24 V lights
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. napięcie wejściowe

100 V

Maks. napięcie wejściowe

240 V

Możliwość wyboru napięcia wyjściowego

12 V DC, 24 V DC

Maks. moc wyjściowa

18 W

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Wtyk C8

Rodzaj przyłącza (wtórne)

Amass MR-30-M

Ilość przyłączy

1 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

110 mm

Szerokość

75 mm

Wysokość

16.5 mm

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. temperatura otoczenia

-15 do 45 °C

Maks. moc pobierana (stan czuwania)

0.5 W

Wydajność energetyczna

95 %

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Connection line for LED transformer EASYLUX

PRZEWÓD-ZASILACZA-EASYLUX-EURO-PLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED distribution module EASYLUX 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V

For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-100MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-500MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-1000MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-2

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-4

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control