LED transformer EASYLUX
LED transformer EASYLUX
TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-60/72W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min. napięcie wejściowe | 100 V |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V |
Możliwość wyboru napięcia wyjściowego | 12 V DC |
Min. moc wyjściowa | 60 W |
Maks. moc wyjściowa | 72 W |
Rodzaj przyłącza (pierwotne) | Wtyk C8 |
Rodzaj przyłącza (wtórne) | Amass MR-30-M |
Ilość przyłączy | 1 szt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Długość | 210 mm |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 16,5 mm |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. temperatura otoczenia | -15 do 40 °C |
Maks. moc pobierana (stan czuwania) | 0.5 W |
Wydajność energetyczna | 95 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!