Lut do układów elektronicznych nr 10
Lut elektroniczny nr 10
LUT ELEKTRONIKA NR.10-2MM/250G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- S-Pb60Sn40 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453
- Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura obróbki: 240–260°C
- Zakres temperatury topnienia: 183–190°C
- Pozostałości topnika nie mają działania korozyjnego
- Niska temperatura topnienia dzięki szybko płynącemu topnikowi
- Aktywny drut do lutowania miękkiego wolny od halogenów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu | 2 mm |
Zawartość | 250 g |
Oznaczenie materiału | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 240 do 260 °C |
Temperatura stosowania min. | 240 °C |
Temperatura stosowania maks. | 260 °C |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |