Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Niska temperatura lutowania dzięki szybko-płynącemu lutowi
Zawartość ołowiu zgodna z normą DIN EN ISO 9453
Topnik zgodny z normą DIN EN ISO 9454-1: 2121
Zgodny z RoHS
Idealne rozwiązanie do płytek drukowanych
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Bardzo wygodne w noszeniu, doskonały chwyt
Najwyższej jakości odrdzewiacz bez zawartości oleju mineralnego stworzony na bazie mikroprzepływowej receptury KENA® do luzowania zapieczonych połączeń oraz do czyszczenia korozji nalotowej i plam z rdzy