Mała smarownica mgłowa
Mała smarownica mgłowa
MALY NAOLEJACZ 1/4
Nr art. 0699070314
EAN 4011231611626
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ciśnienie robocze ok. 6 bar
- Temperatura robocza od +5°C do+50°C
- Możliwość wybrania dowolnego kierunku przepływu
Ustawiać pionowo (w przypadku ułożenia na boku może dojść do wycieku oleju). Nadaje się tylko do udarowych rytmów pracy, np. do pneumatycznych wkrętarek udarowych.
Materiały dodatkowe(X)
Ciśnienie robocze | 6 bar |
Przyłącze sprężonego powietrza | GW G 1/4 cala |
Masa produktu (jednej sztuki) | 78,000 g |