Miękki lut

Miękki lut ołowiowy

Nr art. 098230
EAN 4011231914024
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zawartość ołowiu zgodna z normą DIN EN ISO 9453
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie materiału

S-Pb70Sn30

Min. temperatura topnienia

183 °C

Maks. temperatura topnienia

255 °C

Kształt

Drążek trójkątny

Skład lutu z Sn (% masy)

30 %

Nie zawiera ołowiu

Nie

ISO

9453

Zawartość

1 kg