Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
ISO 7042, st 10, ocynk, pasyw grubowarstw
NAKRĘTKA-ISO7042-10-SW46-(VZD)-M30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)