Narzędzie do zakładania opasek przewodów

Narzędzie do zakładania opasek przewodów
PRZYRZAD DO OPASEK KOMPLET

Nr art. 0502100
EAN 4011231433662
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

W zestawie opaski do przewodów o łącznej długości 15 m i 200 elementów blokujących

Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg



Materiał: PA 6.6



Obszar zastosowań: od -40 °C do +85 °C



Szerokość opaski kablowej: 4,5 mm



Odporność na promieniowanie UV



Nie zawiera halogenu ani silikonu



Niezbędne wyposażenie w każdym warsztacie zajmującym się serwisem, montażem i naprawami


  • Dowolna długość opaski kablowej

  • Wymaga niewielkiej przestrzeni magazynowania

  • Oszczędność czasu

  • Poręczność

  • Napinanie i cięcie w jednej operacji

  • Krawędź tnąca bez zadziorów

  • Łatwe nakładanie

  • Brak odpadów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiedź na trudności związane z używaniem współczesnych technologii instalacji różnych wiązek kablowych, np. mocowania kabli, wiązek przewodów i linii hydraulicznych.

Materiał

PA 6,6 - poliamid

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Temperatura aplikacji maks.

85 °C

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 85 °C

Zawiera Narzędzie do zakładania opasek przewodów:
1 x
Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski

OPASKA NA ROLCE 15M CZAR.DO 502 100

Opis:
Czarny; 15 m
Rolka z tworzywa sztucznego z materiałem na opaski do przewodów o długości 15 m
Ilość: 1 x
1 x
Elementy blokujące do urządzenia mocującego opaski przewodów

ZAMEK OPASKI DO 502 100 CZAR.200SZT

Opis:
Czarny; 200 szt
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski

OPASKA NA ROLCE 15M NATU.DO 502 100

Rolka z tworzywa sztucznego z materiałem na opaski do przewodów o długości 15 m
x 2 szt.
Elementy blokujące do urządzenia mocującego opaski przewodów

ZAMEK OPASKI DO 502 100 NATU.200SZT

x 1 szt.
Ostrze do pistoletu do opasek przewodów

NOZ ZAPASOWY DO 502 100

x 5 szt.
Mocowanie do narzędzia do opasek przewodów

MOCOWANIE/ZACZEP KABLA

x 200 szt.