Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-D
NÓŻKA-COKOŁOWA-KOL-(EVS-D)-100MM
Nr art. 0683370311
EAN 4062856144259
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokość regulowanych nóżek meblowych można szybko, łatwo i wygodnie zmienić (dotyczy nóżek od wysokości 60¬mm) za pomocą opcjonalnego narzędzia regulacyjnego z zasilaniem akumulatorowym. Regulację można również wykonać ręcznie, przy użyciu śrubokręta, lub od góry, przy użyciu klucza sześciokątnego
- Szybka regulacja wysokości dzięki podwójnemu gwintowi trapezoidalnemu
- Zamknięcie bagnetowe zapewnia bezpieczne, bezbłędne połączenie między stopą a elementem przykręcanym do wieńca.
- Bardzo mocna i wytrzymała nóżka meblowa o regulowanej wysokości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS/PS)
- Pewne mocowanie dużej powierzchni stojącej (śr. 78 mm)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | ABS/PS |
Kolor | Czarny |
Przeznaczone do cokołu o wysokości | 100 mm |
Regulacja wysokości | +18mm / -10mm |
Średnica podstawy | 78 mm |
Obciążalność | 350 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!