Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-D
NÓŻKA-COKOŁOWA-KOL-(EVS-D)-150MM

Nr art. 0683370313

EAN 4062856144204

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.

Nr art. 0683370313

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 40 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z elektryczną regulacją wysokości za pomocą narzędzia akumulatorowego.
  • Wysokość regulowanych nóżek meblowych można szybko, łatwo i wygodnie zmienić (dotyczy nóżek od wysokości 60¬mm) za pomocą opcjonalnego narzędzia regulacyjnego z zasilaniem akumulatorowym. Regulację można również wykonać ręcznie, przy użyciu śrubokręta, lub od góry, przy użyciu klucza sześciokątnego

  • Szybka regulacja wysokości dzięki podwójnemu gwintowi trapezoidalnemu

  • Zamknięcie bagnetowe zapewnia bezpieczne, bezbłędne połączenie między stopą a elementem przykręcanym do wieńca.

  • Bardzo mocna i wytrzymała nóżka meblowa o regulowanej wysokości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS/PS)

  • Pewne mocowanie dużej powierzchni stojącej (śr. 78 mm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

ABS/PS

Kolor

Czarny

Przeznaczone do cokołu o wysokości

150 mm

Regulacja wysokości

+18mm / -10mm

Średnica podstawy

78 mm

Obciążalność

350 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Front base spring clip for base height adjuster EV

UCHWYT-ZATRZ-DO-COKOŁÓW-DO-NÓŻEK-EV-S

for base height adjuster type EV
x 100 szt.
Klamra łatwo zaciska się na nodze

UCHWYTY-COKOŁÓW-PRZYKRĘC-DO-NÓŻEK-EV-S

do nóżek meblowych o regulowanej wysokości typu EV
x 80 szt.