Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K

Nóżki meblowe o reg. wysok., typ B
NÓŻA-MEBLOWA-TYP-K

Nr art. 0683360458

EAN 4038898723998

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K

Nr art. 0683360458

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 40 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocowanie narzędzia, dostosowane do łącznika systemowego SV30


  • Można regulować za pomocą złącza

  • Brak konieczności oddzielnego wiercenia w podstawie szafki


Śruba regulacyjna M8 x 60, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 4 mm


  • Nośność: 150 kg

  • Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły


Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna


  • Łatwa regulacja

  • Ochrona pokrycia podłogi

  • Dyskretny wygląd z ciemnymi łączeniami


Poliamidowa obudowa z wkładaną stalową nakrętką


  • Efektywne mocowanie za pomocą układu otworów 32 mm

  • Długotrwała, niezawodna nośność

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Obciążalność

150 kg

Średnica

8 mm

Średnica podstawy

23 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

36,834 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łącznik systemowy SV 30

ŁĄCZNIK-SV30-DP-ZD-(NI)-WS4-19

Łatwo dostępne gniazdo śruby
x 100 szt.