Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

Zapewniamy bezpłatny odbiór zużytego sprzętu w sklepie oraz w miejscu dostawy nowego sprzętu – według zasady „jeden za jeden”, np. latarka za latarkę, pralka za pralkę (art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Wurth Polska w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (pol. ZSEIE - ang. WEEE) współpracuje z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego RLG RELECTRA.

Numer w rejestrze BDO - 000010776

WAŻNE: zużyty sprzęt małogabarytowy (taki, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) można oddać do sklepu o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 (poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych) – bez konieczności zakupu nowego sprzętu (art. 37 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zużyty sprzęt można również pozostawić w punktach odbioru zorganizowanych przez gminę – wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy.

Recycling

Firma Wurth Polska Sp. z o.o informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893):

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie gmin.

Jeśli chcesz zwrócić stary sprzęt samodzielnie, to sprawdź listę punktów odbioru.

recycle_bin_2017_PL

Jeżeli na opakowaniu lub sprzęcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że zużyty sprzęt należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi (czyli pochodzącymi z gospodarstw domowych). Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przez gospodarstwa domowe, w tym jego selektywne gromadzenie, przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie (również podczas niewłaściwego składowania i przetwarzania).

Odmówimy odbioru sprzętu, który stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Podstawa prawna: Art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

INFORMACJE O ZUŻYTYCH BATERIACH I AKUMULATORACH

PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

Zapewniamy bezpłatny odbiór zużytych baterii i akumulatorów przenośnych będących w ofercie naszego sklepu.

Zużyte baterie i akumulatory można również pozostawić w punktach sprzedaży lub podczas dostawy nowego produktu (w przypadku sprzedaży internetowej).

Można je również pozostawić w punktach zbierania zorganizowanych przez gminę. Wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy.

recycle_bin_2017_PL

Jeżeli na opakowaniu lub produkcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że odpad należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi. Takie postępowanie przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych zawartych w odpadach.

Podstawa prawna: Art. 74 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach

Na opakowaniach produktów mogą znajdować się oznaczenia informujące o rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie, oraz o sposobie jego właściwego zagospodarowania. Celem tych oznaczeń jest ułatwienie konsumentom prawidłowej segregacji odpadów oraz wspieranie recyklingu.

2. Informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

W celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich frakcje:

  • ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK),
  • ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL),
  • ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY,
  • ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA,
  • ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI).

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje (zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) w zlokalizowanym najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania (pojemniki do selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy.

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady,

w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna: Art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi