Okulary ochronne LIBRA®
Okulary ochronne, LIBRA
OKULARY OCHRONNE LIBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo niska waga, prawie nieodczuwalne 18 g
Najwyższy poziom komfortu dzięki nowoczesnej technologii wykonania paska
Technologia dwuelementowa zapewnia dobre pasowanie bez ucisku
Płynne przejście tworzywa sztywnego w miękkie na końcach zauszników
Soczewki niezwykle cienkie i bardzo odporne na pękanie
Doskonała przejrzystość optyczna soczewek
Optymalne dopasowanie i wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
Najwyższy poziom bezpieczeństwa i sportowy wygląd
Wysokiej jakości powłoka soczewek
- Bardzo wysoka odporność na zarysowania od zewnątrz
- Stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 30 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |