Okulary ochronne Wega®
Okulary ochronne, Wega
OKULARY OCHRONNE WEGA BEZBARWNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwuskładnikowa technologia zapewniająca wysoki poziom ochrony i maksimum komfortu
- Ochrona oczu przed latającymi cząstkami
- Dostosowuje się do kształtu twarzy użytkownika, zapewniając wygodę i doskonałą ochronę
Łączy właściwości okularów ochronnych i gogli o pełnym polu widzenia
Idealne dopasowanie dzięki regulowanej długości i kątowi ramienia
Wysokiej jakości powłoka soczewek:
- Z zewnątrz bardzo odporna na zarysowania
- Wewnątrz trwała powłoka zapobiegająca parowaniu
Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Materiały dodatkowe(X)
Dzięki rozbudowanym możliwościom adaptacji okulary ochronne Wega® to idealne okulary do pracy w często zmieniających się warunkach otoczenia. Od toczenia i skrawania do prac prowadzonych przy wysokim zapyleniu i grożących wyrzucaniem w powietrze cząstek materiału lub ochrony przed wiatrem przy pracy na zewnątrz — Wega® to bardzo niezawodny towarzysz. Produkty oferują również możliwość konfiguracji kompleksowej ochrony w połączeniu z innymi środkami ochrony indywidualnej.
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 BKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 49 g |
Powłoka ochronna szyby | Wnętrze z trwałym zabezpieczeniem przed zaparowaniem |