Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD
Elektron. dmuchawa gorącego powietrza HLG 2300-LCD
OPALARKA MASTER EL.HLG2000 Z WYS.
MASTER
HLG2300-LCD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyświetlacz LCD
- Możliwość zapisania często używanych ustawień
- Zapewnia łatwą regulację temperatury i przepływu powietrza; zapisane są również 4 wstępne ustawienia
Długa żywotność
Trwała nagrzewnica ceramiczna z niską podatnością na uderzenia
Lekka i ergonomiczna konstrukcja
Pozwala na pracę przez długi czas bez oznak zmęczenia.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43780.jpg)
Program | Temperatura °C | Ilość powietrza w l/min | Zastosowanie |
1 | 250 | 350 | Zmiana kształtu rur z tworzywa sztucznego |
2 | 350 | 400 | Zgrzewanie tworzyw sztucznych |
3 | 450 | 500 | Usuwanie farb |
4 | 550 | 400 | Lutowanie miękkie |
Wyświetlacz LCD umożliwia dokładne nastawienie temperatury i ilości powietrza. Ponadto zapisywane są cztery ustawienia wstępne: | |||
Wartości w ustawieniach domyślnych można w razie potrzeby zmienić. |
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 2300 W |
Min./maks. temperatura nadmuchu | 50 do 650 °C |
Min./maks. strumień powietrza | 150-500 l/min |
Waga urządzenia | 0,95 kg |
Długość kabla | 4 m |
![Ogranicznik, 9 mm Ogranicznik, 9 mm](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/165787319.jpg)
DYSZA REDUKCYJNA 9MM DO 702 200 0
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!