Opaska kablowa KBL 2, czarna Z zatrzaskiem z tworzywa sztucznego

Opaska do przewodów, jednocz., z aprobatą, czarna
OPAS. NA PRZ.ELEK.-62275-CZARNA-4,8X188

Nr art. 0502000141
EAN 4062856117383

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości opaski kablowe do szybkiego porządkowania i łączenia kabli, przewodów itp. w pomieszczeniach lub na zewnątrz
  • Szybki i łatwy montaż dzięki lekko zakrzywionej, zwężanej końcówce i jednoczęściowemu zapięciu klinowemu

  • Wysoka jakość przemysłowa zapewniająca długi, niezawodny okres użytkowania w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

  • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV zgodnie z normą ISO 4892-2, część 2 do użytku na zewnątrz

  • Łatwa obsługa dzięki prowadnicy wsuwania

  • Gładkie wykończenie zewnętrzne i zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniu izolacji lub powłoki kabli

  • Wewnętrzne uzębienie na opasce zapewnia pewne trzymanie i zapobiega obracaniu lub ślizganiu się na boki

  • Samogasnące, co oznacza, że w przypadku wybuchu pożaru opaski kablowe nie przyczynią się do jej rozprzestrzeniania.

  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur

  • Bez silikonu i halogenów; zgodność z RoHS

  • Możliwość montażu z użyciem narzędzi lub bez nich
Uwaga

Zatwierdzenia i deklaracje można uzyskać, zapisać i wydrukować, skanując kod QR na opakowaniu

Testowane zgodnie z normami EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)

Opaski do przewodów odporne na promieniowanie UV spełniają wymagania normy ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne — napromienianie lub starzenie się w symulowanych warunkach atmosferycznych — część 2: lampy ksenonowe łukowe. Spełnienie wymagań norm IEC 62275, EN 62275 i UL 1565 dotyczących odporności opasek do przewodów na promieniowanie UV wymaga przeprowadzenia testów obejmujących 1000 godzin napromieniowywania i starzenia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne przemysłowe opaski kablowe do zastosowań obejmujących inżynierię mechaniczną, produkcję rozdzielnic i szaf sterowniczych, budowę pojazdów, warsztaty, utrzymanie ruchu, przemysł wytwórczy, przemysł budowlany, warsztaty samochodowe, transport/logistykę, budowę wind

Materiał

PA 6,6 V-2 - poliamid

Kolor

Czarny

Szerokość

4,8 mm

Długość

188 mm

Min./maks. średnica wiązki

3-46 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do +85 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

-20 do +85 °C

Min. siła rozciągająca

222 N

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Konstrukcja

Z ułatwionym wkładaniem

Palność

Samogasnące według normy UL94 V2