Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

Pas mocujący z grzechotką z mocow. z tw. szt.
PAS MOCUJACY RZG1000-L=2M G=1,2KG

Nr art. 096380 206

EAN 4011231880206

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

Nr art. 096380 206
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
Z uchem mocującym do profilu lotniczego
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Łatwe zastosowanie

  • Wykonany z poliestru o wysokiej jakości

  • Spełnia wymagania EN 12195-2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

RZG1000

Szerokość

25 mm

Długość

2000 mm

Zalecane obciążenie rozciągające

500 daN

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

1000 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Naprężenie wstępne

200 daN

Masa produktu (jednej sztuki)

0,600 kg

Kształt haka

Oczko mocujące ZOE

Kolor

Czerwony

Materiał

PES – poliester

Norma EN

12195-2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

ELEMENT VEH-GH10

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LASHRL-VEH-GH11

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

SZYNA ALUM Z ROWKIEM - ZSA995

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LASHRL-VEH-ALU-ZSA1500

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem

LISTWA-VEH-ZSA 2000 -ALU

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC995

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

SZYNA -VEH-ZSC1495-ALU-PÓŁOKR.

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła

LISTWA-VEH-ZSC2000-ALU-PÓŁOKR.

Do przykręcania do płyty głównej i montażu na ścianie pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

SZYNA ALUM BEZ ROWKA - ZSB995

Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

LISTWA DO MOC.ZSB1500-34X9,5X1500MM

Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB2000

Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
x 1 szt.
Płytka mocująca, aluminiowa

ALU-MOCOWANIE PŁYTY PODŁOGOWEJ-WLP01

Zapewnia również zabezpieczenie ładunku
x 1 szt.
Płytka mocująca aluminiowa airline

ALUMIN. ELEMENT MOCUJACY AZPL2

Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch