Pierścienie zabezpieczające do otworów, asortyment 1050 el.
DIN 472, stal sprężynowa fosforan. + smarowana 1050 el. SOKO
ZEST.PIER.DO OTW.DIN472-ST(PHR)1050 SZT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana + olejowana lub smarowana |
Ilość elementów w zestawie | 1050 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 793 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-10X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-11X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-12X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-13X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-14X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-15X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-16X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-17X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-18X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-19X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-20X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-22X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-24X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-26X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-28X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-30X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-8X0,8
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-9X0,8
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk