Pierścienie zabezpieczające do otworów, asortyment
DIN 472 zestaw, stal spręż zwykła 1050 szt. Sysko
ZESTAW PIERŚCI.OSAD.DIN 472-1050 SZT.
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 1050 sztuk
- 25 pierścieni zabezpieczających Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
- 50 pierścieni zabezpieczających Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 100 pierścieni zabezpieczających Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana + olejowana lub smarowana |
Ilość elementów w zestawie | 1050 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2450 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-10X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-11X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-12X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-13X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-14X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-15X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-16X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-17X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-18X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-19X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-20X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-22X1,0
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-24X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-26X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-28X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-30X1,2
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-8X0,8
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-9X0,8
WKŁADKA DO KASETY-4.4.1-18 KOMOROWA
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk