Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" premium mini

Pneum. klucz udar. DSS 1/2 cala Premium mini
MASTER

Nr art. 07033120
EAN 4049557273815

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocna i szybka kompaktowa wkrętarka udarowa. Ze względu na małą masę i wymiary wkrętarka udarowa jest bardzo poręczna i można ją stosować nawet w ciasnych miejscach.

Wytrzymała


Obudowa młota ze stali i tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości wzmocnionego włóknem szklanym



Bardzo łatwa w obsłudze


Możliwość obsługi jedną ręką, ergonomiczny kształt uchwytu, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i optymalnie dopasowany przełącznik.



Długa żywotność i wysoka wydajność.


Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy, unikalny 7-łopatkowy silnik i zintegrowany tłumik gwarantują wysoką wydajność

Uwaga
  • Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • W przypadku regularnego korzystania z wkrętarki udarowej codziennie wraz ze sprężonym powietrzem należy dostarczać niewielką ilość oleju, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealnie nadaje się do wykonywania prac przy nadwoziach pojazdów, skrzyniach biegów, układzie hamulcowym, układzie wydechowym i silnikach. Ograniczona przydatność do wymiany kół.

Oznaczenie typu

DSS 1/2” premium mini mm

Mocowanie od strony maszyny

Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala

Maks. roboczy moment obrotowy

375 Nm

Maks. moment odkręcający

450 Nm

Poziom ciśnienia akustycznego

93.2 dB

Wibracje

7.5 m/s²

Ciśnienie robocze

6.3 bar

Waga urządzenia

1,14 kg

Min. średnica wewnętrzna węża

8 mm

Zużycie powietrza

113 l/min

Gwint przyłączeniowy

1/4 cala

Długość x szerokość x wysokość

155 x 56 x 179 mm

PoziomMomenty dokręcania Nm (wartości przybliż.)Moment zwalniający Nm
165Maks. 450
2100
3175
4375
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mała smarownica mgłowa

MALY NAOLEJACZ 1/4

Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.
x 1 szt.
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, calowy, sześciokątny Wersja krótka

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW 3/8CAL

Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW10

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW12

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW13

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW14

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW15

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW16

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW17

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW18

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW19

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW21

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW22

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW24

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW27

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW30

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW32

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW34

Model sześciokątny, metryczny, krótki
x 1 szt.
Nasadka udarowa 1/2 cala

NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW36

Model sześciokątny, metryczny, krótki
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tuba smaru

SMAR DO KONSERWACJI KLUCZA PREMIUM

Do konserwacji pneumatycznych wkrętaków udarowych
x 1 szt.
Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych