Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1 cal P
Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1 cal P
PNEUMAT.KLUCZ UDAROW.DSS1P
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonały rozkład masy
Dobrze wyważone urządzenie w wytrzymałej obudowie aluminiowej
Poręczność i łatwa obsługa
Gumowany i ergonomiczny uchwyt, dodatkowy uchwyt obracany w zakresie 360°, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust.
Długa żywotność i niemal całkowita eliminacja drgań
Wysokiej jakości mocny mechanizm udarowy w kąpieli olejowej z silnikiem 6-łopatkowym.
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego użycia narzędzie należy codziennie lekko smarować przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1 cal |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1694 Nm |
Maks. moment odkręcający | 2440 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 93 dB |
Wibracje | 5.69 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 9,97 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 11 mm |
Zużycie powietrza | 310 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 305 x 104 x 276 mm |
Poziom | Momenty dokręcania Nm (wartości przybliż.) | Moment zwalniający Nm |
1 | 895 | Maks. 2 440 |
2 | 1,287 | |
3 | 1,355 | |
4 | 1,694 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!