Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 3/4 cala premium
Pneumat. wkrętarka udarowa DSS 3/4 cala Premium
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała obudowa ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego ze stalową obudową młota i wzmocnioną kwadratową końcówką.
- Bardzo trwała, wytrzymała i lekka konstrukcja
- Uchwyt nie schładza się podczas pracy
Wysokiej jakości mechanizm udarowy z podwójnym młotem i cylinder z mocnym silnikiem 7-łopatkowym
Niskie zużycie powietrza mimo niezawodnej maksymalnej wydajności i długiej żywotności.
Ergonomiczny uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym mechanizmem tłumiącym hałas
Doskonała obsługa, optymalna kontrola i niski poziom hałasu bez ograniczania mocy.
4-stopniowa regulacja mocy i wygodna zmiana kierunku jedną ręką
- Dokręcanie w prawą stronę
Stopień 1: ok. 271 Nm
Stopień 2: ok. 600 Nm
Stopień 3: ok. 995 Nm
Stopień 4: ok. 1491 Nm
- Odkręcanie w lewą stronę
maks. 1830 Nm
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętarki udarowej (np. przy wymianie kół) należy codziennie wraz ze sprężonym powietrzem dostarczać niewielką ilość oleju, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale nadaje się do wymagających zastosowań, takich jak prace serwisowe przy samochodach ciężarowych i autobusach, maszynach budowlanych i rolniczych, a także prace konserwacyjne i naprawy w przemyśle.
Oznaczenie typu | DSS 3/4" Premium |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1356 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1830 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 91.1 dB |
Wibracje | 8.7 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 3,35 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 13 mm |
Zużycie powietrza | 240 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 3/8 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 217 x 83 x 205 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!