Podwójne nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ G
Podwójna nóżka meblowa, typ G
REGULATOR WYSOKOS.T.G 300KG (+20MM)
Nr art. 0683360445
EAN 4038898071440
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do środkowej przegrody pionowej o 19 mm grubości
- Zakres regulacji: + 20 mm
- Nośność: 300 kg
- Materiał: Stal, odlew cynkowy oraz ABS
- Regulacja wysokości za pomocą 6 mm klucza imbusowego
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal / odlew cynkowy / ABS |
Obciążalność | 300 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 187,100 g |