W Würth oferujemy liczne zestawy bitów dla profesjonalistów w praktycznych kasetkach i pojemnikach. Największych wybór jest wśród produktów z napędem sześciokątnym C 6,3, gdzie znajdziesz komplety bitów z wszystkimi najważniejszymi rodzajami grotów. Asortyment obejmuje uniwersalne zestawy bitów o różnych grotach, które zawierają od kilku do dziewięćdziesięciu kilku elementów.
Zestawy bitów z zabezpieczeniem
W ofercie Würth znajdziesz także zestawy bitów do gniazd zabezpieczających. Bity do wkręcania i wykręcania śrub z zabezpieczeniem dostępne są w następujących kompletach:
Zestaw bitów typu Spanner (4 szt.);
Zestaw bitów TX (3 elementy);
Zestaw bitów Tri-Wing (4 sztuki);
Zestaw bitów z potrójnym kwadratem XZN (4 elementy);
Zestaw bitów RI (4 sztuki);
Zestawy bitów kwadratowych i sześciokątnych (po 4 elementy);
Większy zestaw bitów (29 elementów) lub rozbudowany zestaw bitów do wkrętarki z krótkimi i długimi wersjami bitów (104 sztuki).
Zestawy bitów do wkrętarki z tym samym typem grotu
Asortyment obejmuje również zestawy bitów jednego typu, takie jak:
Zestawy bitów PH Phillips o napędzie C 6,3 (9- i 36-elementowe oraz 7 sztuk z uchwytem magnetycznym);
Zestawy bitów PZ z mocowaniem C 6,3 (9- i 36-elementowe oraz 7 sztuk z uchwytem magnetycznym);
Zestaw bitów TX C 6,3 (36 sztuk) oraz do profilu TX ze sworzniem (6 sztuk);
Zestaw bitów sześciokątnych C 6,3 (7 elementów);
Zestawy bitów AW C 6,3 (7 sztuk oraz 9 i 11 elementów uchwytem magnetycznym).
Puste kasetki na zestaw bitów
Oprócz kompletnych zestawów bitów do wkrętarek, w sklepie Würth znajdziesz również puste, kompaktowe kasetki na bity. Wytrzymałe pudełka z tworzywa sztucznego są niezwykle poręczne i zmieszczą się w każdej kieszeni koszuli lub spodni. Dostępne są kasetki na 6, 8, 9 lub 12 bitów oraz uchwyt uniwersalny.