Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Impact bits

Sort by

Top seller
Popular products from category Impact bits

Do czego służą bity udarowe?

Profesjonaliści, którzy wykonują wymagające prace wiedzą, co to są bity udarowe i do czego służą. Potrafią też ocenić, czy do wykonania danego zadania potrzebne są zwykłe bity, czy też udarowe. Te najtwardsze bity przeznaczone są do najcięższych prac w twardych materiałach, z użyciem elektronarzędzi udarowych.

Oferta bitów udarowych Würth

Oferta Würth obejmuje bity udarowe do zastosowań profesjonalnych. Zostały one wykonane z najlepszej jakości stali, która jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu możesz nimi wykonać bardzo szeroki zakres prac. W asortymencie znajdziesz najczęściej wykorzystywane bity udarowe PH i płaskie, o napędzie typu sześciokąt zewnętrzny z rowkiem.

Bity udarowe PH od Würth

W sklepie dostępne są między innymi bity udarowe PH o często wykorzystywanym mocowaniu 5/16 cala. Do wyboru są następujące rozmiary nasadek i długości:

  • PH2 i 32 mm;
  • PH3 i 32 mm;
  • PH4 i 38 mm.

W ofercie są też dostępne bity udarowe PH o mocowaniu 7/16 cala. Rozmiar nasadki to w tym wypadku PH4, a bity mają długość 40 mm.

Asortyment bitów udarowych płaskich

Würth oferuje również bity udarowe płaskie – także w dwóch rodzajach mocowania (5/16 cala i 7/16 cala). Bity o mocowaniu 7/16 dostępne są w trzech wariantach, które różnią się szerokością krawędzi ostrza oraz jego grubością:

  • Szerokość 9 mm i grubość 1,4 mm;
  • Szerokość 10 mm i grubość 1,6 mm;
  • Szerokość 16 mm i grubość 2,5 mm.

Wśród bitów udarowych o mocowaniu 5/16 cala do wyboru jest aż sześć różnych rozmiarów (szerokość krawędzi ostrza / grubość):

  • 5,5 mm / 1 mm;
  • 6,5 mm / 1,2 mm;
  • 8 mm / 1,6 mm;
  • 10 mm / 1,6 mm;
  • 12 mm / 2 mm;
  • 14 mm / 2,5 mm.