Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Superglue

Popular products from category Superglue

Kleje błyskawiczne

Błyskawiczne kleje cyjanoakrylowe sprawdzą się podczas wszelkiego rodzaju prac naprawczych i montażowych. Dostępne w sklepie internetowych Würth kleje wyróżniają się szerokim polem zastosowań – można wykorzystać je do łączenia elementów wykonanych z materiałów różnego rodzaju, m.in.:

  • metali
  • tworzyw sztucznych (m.in. PCW, ABS)
  • drewna
  • porcelany
  • korka
  • filcu
  • skóry.

Kleje błyskawiczne mogą być wykorzystane do mocowania drobnych elementów, uzupełniania ubytków, łączenia uszczelek, sklejania modeli i mebli, podklejania tapicerek czy wykładzin. W naszej ofercie znajdziesz również kleje do wyjątkowo wymagających materiałów, takich jak PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, elastomery czy naturalna guma. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników powinny być one aplikowane razem z aktywatorem.

Kleje cyjanoakrylowe – szybkie i niezawodne

Z powodu swoich właściwości kleje cyjanoakrylowe są rozwiązaniem praktycznym i skutecznym. Kleje tego typu oferują wiele zastosowań i możliwość trwałego łączenia gładkich i porowatych materiałów. Ich bardzo ważną zaletą jest krótki czas schnięcia, wynoszący zaledwie kilka sekund – umożliwia to szybką naprawę usterek i tworzenie prostych konstrukcji bez konieczności użycia dodatkowych elementów łączących. Kleje błyskawiczne dostępne w sklepie internetowym Würth wyposażone są w dopracowaną końcówkę umożliwiającą precyzyjne dozowanie. Przemyślana konstrukcja dozownika pozwala zachować czystość w trakcie prac oraz zapobiega zatykaniu się końcówki. Co więcej, system dozowanie DOS pozwala wygodnie aplikować klej za pomocą jednej ręki.