Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Ladegerät f. Akku Maschinen

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ladegerät f. Akku Maschinen

Ładowarki do akumulatorów

Bezprzewodowe sprzęty elektroniczne, takie jak chociażby aparaty cyfrowe, kamery czy myszki komputerowe są najczęściej zasilane bateriami, które przy intensywnym użytkowaniu, mogą szybko ulec rozładowaniu. Podobnie jest z elektronarzędziami. W związku z tym, warto zaopatrzyć się w ładowarkę do akumulatorów, która umożliwi szybkie i wielokrotne ładowanie baterii. Główną zaletą ładowarek do akumulatorów jest to, że mogą być wykorzystywane przez długi czas. Ich żywotność określana jest w ilości cykli ładowania, które można przy ich pomocy wykonać. Modele obecnie dostępne na rynku charakteryzują się cyklami liczonymi w tysiącach.


Ładowarki do akumulatorów w ofercie Würth

W naszym sklepie można znaleźć wiele rodzajów ładowarek do akumulatorów. Wśród dostępnych modeli są ładowarki do akumulatorów: • LI 36 V,
• Litowo-jonowych 18 V,
• G12,
• LI 28 V,
• SD i SD-LI,
• LI 12 V,
• 18 V,
• LI 10,8 V i 12 V,
• Marki Würth.

To tylko przykładowe modele. W ofercie naszego sklepu można znaleźć dużo więcej ładowarek do akumulatorów.


Li-Ion – najpopularniejszy rodzaj akumulatorów

Największą popularnością na rynku cieszą się urządzenia o akumulatorach litowo-jonowych. Wszystko dlatego, że są lekkie, mają kompaktowe rozmiary i zapewniają długą i efektywną pracę. Jakie są główne zalety akumulatorów litowo-jonowych?
• Trzykrotnie wyższa pojemność w porównaniu do akumulatorów NiCd,
• małe rozmiary i mniejsza objętość niż w przypadku NiCd,
• brak efektu pamięci,
• możliwość doładowania w dowolnym momencie,
• niski prąd samorozładowania,
• mniejsza szkodliwość dla środowiska w porównaniu do NiCd,
• możliwość pracy w bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach.