Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Rohrbiegezange

Giętarki do rur

Giętarki do rur to urządzenia, które służą do gięcia rur, prętów, profili i kwadratów. Co ważne, umożliwiają precyzyjne gięcie, bez odkształcania rur. Tego rodzaju elementy są zwykle wyposażone w mechanizmy, które umożliwiają szybką i prostą konfigurację oraz bezproblemowe pozycjonowanie. Można je wykorzystywać do rur miedzianych, aluminiowych, a także cienkościennych, a nawet stalowych.


Giętarki do rur – cechy

Giętarki do rur dostępne w sklepie Würth to najwyższej klasy narzędzia, których charakterystyczne cechy to:

  • konstrukcja gwarantująca długoletnią trwałość
  • zasilacz hydrauliczny i możliwość mobilnego zasilacza
  • możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  • optymalna stabilność w czasie pracy

Giętarki do rur – zastosowanie

Giętarki do rur są najczęściej wykorzystywane w:

  • hydraulice,
  • instalacjach hamulcowych
  • instalacjach gazowych
  • instalacjach olejowych
  • klimatyzacjach
  • chłodnictwie

Giętarka do rur – jaki model wybrać?

Wybór właściwego modelu giętarki do rur jest uzależniony od rodzaju materiału, na którym konkretna osoba będzie pracować z tym urządzeniem. Giętarki do rur występują w czterech podstawowych modelach: CM, CMH, CMHG oraz CNC. To, jaki model wybrać jest uzależnione od tego, jaki rodzaj rur będzie modyfikowany za pomocą tego rodzaju sprzętu. Do jakiego rodzaju rur można wykorzystywać poszczególne rodzaje giętarek?

  • CM – rury o przekroju kwadratowym, prostokątnym, okrągłym oraz owalnym, wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, a także rury mosiężne i aluminiowe
  • CMH – rury cienkościenne
  • CNC – rury i profile o najwyższej jakości