Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa

Profesjonalna drabina teleskopowa z aluminium

Nr art. 0962931413
EAN 4045989279128
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczne zastosowania — jako drabina nakładana, schodowa, a także jako dwa oddzielne stojaki robocze

Żądaną wysokość roboczą można ustawić z dokładnością do pojedynczych szczebli


Możliwość stosowania w charakterze drabinki, nawet na schodach


Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach


Możliwość składania/rozkładania



Produkt łatwy w użyciu, trwały i bezpieczny


  • Solidne, automatycznie zatrzaskujące się połączenia sekcji bezpieczeństwa

  • Regulacja wysokości z wykorzystaniem solidnego uchwytu zatrzaskowego


Wysoka odporność na skręcanie


Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki



Bardzo dobra odporność na zginanie


Rozpórki i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium



Stabilne osadzenie


Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki



Bezpieczeństwo stopni


Rowkowane szczeble

Uwaga

Z blokadą przechyłu, nr art. 0962 931 411, drabina spełnia wymagania dotyczące szerokości podstawy dla drabin przystawnych i dlatego jest testowana i atestowana zgodnie z normą DIN EN 131.



Rusztowania mogą być wykonywane tylko w połączeniu z profesjonalnym aluminiowym zestawem teleskopowym i nie mogą przekraczać wysokości 1 m!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Ilość szczebli

4 x 3

Wymiary szyny

69 mm x 29 mm

Odległość szczebla

280 mm

Wymiary szczebla

25 x 25 mm

Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2

Nie

Obciążalność

150 kg

Min./maks. długość jako drabina standardowa

1,96-3,08 m

Szerokość jako drabiny standardowej

0.5 m

Maks. wysokość stojąca jako drabiny standardowej

1.85 m

Maks. wysokość robocza dla drabiny standardowej

3.35 m

Maks. osiągana wysokość drabiny standardowej

3.85 m

Maks. wysokość zaczepu jako drabiny nakładanej (pod kątem 70°)

2.9 m

Min./maks. długość jako drabina składana o płaskich szczeblach

0,98-1,5 m

Szerokość (dolna/górna) jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

0,5/0,4 m

Maks. wysokość stojąca jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

0.84 m

Maks. wysokość robocza jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

2.34 m

Maks. osiągana wysokość jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

2.84 m

Min./maks. długość rozstawu jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

0,72-1,07 m

Min./maks. wysokość jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

0,97-1,50 m

Min./maks. wysokość podpory jako stojaka montażowego

0,28-0,84 m

Gabaryty transportowe

1,03 x 0,5 x 0,2 m

Waga

11 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Aluminiowy stopień zaczepiany

ZAWIESZANA PÓŁKA DO DRABIN

Uniwersalny do drabin ze szczeblami
x 1 szt.
Naklejka kontrolna

INSPSTCK-F.LDR

Do zgodnego z przepisami dokumentowania regularnych kontroli drabin
x 10 szt.
Tilt lock for telescopic ladder

WSPORNIK DRABINY

For aluminium professional telescopic ladder art. no. 0962 931 41 ff. In combination with the unfolded tipper lock, this fulfils the required stand width for single-section ladders and is thus tested and certified according to EN 131.
x 1 szt.
Półka narzędziowa

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Uniwersalna, do drabin składanych o płaskich szczeblach dostępnych z obu stron
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
Części zamienne do tego produktu:
Złącze tarczowe

SP-ZAWIAS DRABINY

Do profesjonalnych aluminiowych drabin teleskopowych
x 1 szt.
Zapasowa stopka zewnętrzna

SP-BASE-LDR-TELESCOPE-78X37X64MM

Do profesjonalnych aluminiowych drabin teleskopowych.
x 2 szt.